NVENT HOFFMANN ELDON - DIN-Schiene, 150, Galvanisiert, PQ=5 Inhaltsmenge:5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BDR3515
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 150 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 150 mm
Breite - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574160323
Sonepar Artikelnummer
121001738
Hersteller Artikelnummer
BDR3515
Hersteller Typ
BDR3515
Hersteller Artikel Nr.:
BDR3515
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
150 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
150 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
137 mm
Tiefe:
35 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.250 kg


