NVENT HOFFMANN ELDON - DIN-Schiene, 300, Galvanisiert, PQ=5 Inhaltsmenge:5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BDR3530
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 11.81 mm
Breite - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574160347
Sonepar Artikelnummer
121001740
Hersteller Artikelnummer
BDR3530
Hersteller Typ
BDR3530
Hersteller Artikel Nr.:
BDR3530
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
11.81 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
287 mm
Tiefe:
35 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.500 kg


