NVENT HOFFMANN ELDON - DIN-Schiene 35x160, OABP/OPCP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DR351505E
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574096721
Sonepar Artikelnummer
121002404
Hersteller Artikelnummer
DR351505E
Hersteller Typ
DR351505E
Hersteller Artikel Nr.:
DR351505E
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
200 mm
Höhe:
35 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.050 kg


