NVENT HOFFMANN ELDON - DIN-Schiene 35x186, DABP/DPCP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DR351764E
Höhe - 35 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - verzinkt
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574096745
Sonepar Artikelnummer
121002406
Hersteller Artikelnummer
DR351764E
Hersteller Typ
DR351764E
Hersteller Artikel Nr.:
DR351764E
Höhe:
35 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.050 kg
Eine gebrauchsfertige DIN-Schiene, die die Beschaffung und Installation erleichtert. DR351764E


