NVENT HOFFMANN ELDON - DIN-Schiene 35x285, DABP/DPCP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DR352754E
Höhe - 35 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - verzinkt
Herkunftsland - FI
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574096776
Sonepar Artikelnummer
121002409
Hersteller Artikelnummer
DR352754E
Hersteller Typ
DR352754E
Hersteller Artikel Nr.:
DR352754E
Höhe:
35 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.100 kg
Eine gebrauchsfertige DIN-Schiene, die die Beschaffung und Installation erleichtert. DR352754E


