NVENT HOFFMANN ELDON - DIN-Schiene, 800, Galvanisiert, PQ=5 Inhaltsmenge:5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BDR3580
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 31.5 mm
Breite - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574160385
Sonepar Artikelnummer
121001744
Hersteller Artikelnummer
BDR3580
Hersteller Typ
BDR3580
Hersteller Artikel Nr.:
BDR3580
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
31.5 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
787 mm
Tiefe:
35 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.600 kg


