Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - DIN Schiene, 800mm Inhaltsmenge:5

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - DIN Schiene, 800mm Inhaltsmenge:5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MSDR0800

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 600 mm

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85381000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574223011

Sonepar Artikelnummer

121003593

Hersteller Artikelnummer

MSDR0800

Hersteller Typ

MSDR0800

Hersteller Artikel Nr.:

MSDR0800

Werkstoff:

Stahl

Länge:

600 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

1.000 kg

DIN Schiene, 800mm, MSDR0800 Inhaltsmenge:5