NVENT HOFFMANN ELDON - DIN-Schiene, Lochraster, 2000 Inhaltsmenge:30 mtr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PP0515H
Ausführung - Hutschiene TH15
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574013155
Sonepar Artikelnummer
121004005
Hersteller Artikelnummer
PP0515H
Hersteller Typ
PP0515H
Hersteller Artikel Nr.:
PP0515H
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
5 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.350 kg


