NVENT HOFFMANN ELDON - DIN-Schiene, Lochraster, 2000 Inhaltsmenge:30 mtr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PP1532H
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - Rundloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574013292
Sonepar Artikelnummer
121004009
Hersteller Artikelnummer
PP1532H
Hersteller Typ
PP1532H
Hersteller Artikel Nr.:
PP1532H
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Rundloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
20.100 kg


