NVENT HOFFMANN ELDON - Distanzbolzen M6, Länge 40mm, Distanzbolzen M6, Länge 40mm Inhaltsmenge:20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AMTE6040
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - 2x Außengewinde
Maß 1 (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574203174
Sonepar Artikelnummer
121001592
Hersteller Artikelnummer
AMTE6040
Hersteller Typ
AMTE6040
Hersteller Artikel Nr.:
AMTE6040
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
2x Außengewinde
Maß 1 (metrisch):
6
Maß 2 (metrisch):
6
Hülsenlänge:
40 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.500 kg


