Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Distanzbolzen M8, 10mm Inhaltsmenge:50

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Distanzbolzen M8, 10mm Inhaltsmenge:50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AMTE8010

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ausführung - Innen- und Außengewinde

  • Maß 1 (metrisch) - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574072893

Sonepar Artikelnummer

121001594

Hersteller Artikelnummer

AMTE8010

Hersteller Typ

AMTE8010

Hersteller Artikel Nr.:

AMTE8010

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ausführung:

Innen- und Außengewinde

Maß 1 (metrisch):

8

Maß 2 (metrisch):

8

Hülsenlänge:

10 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.350 kg

Diese Schrauben bieten eine kostengünstige Lösung für die Tiefeneinstellung von Montageplatten. AMTE8010 Inhaltsmenge:50