NVENT HOFFMANN ELDON - Dokumentablage, 600, nutzbare Tiefe 68 mm, am Türrahmen montiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DRB600R5
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574199163
Sonepar Artikelnummer
121002413
Hersteller Artikelnummer
DRB600R5
Hersteller Typ
DRB600R5
Hersteller Artikel Nr.:
DRB600R5
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
Nein
Höhe:
272 mm
Tiefe:
70 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.950 kg


