NVENT HOFFMANN ELDON - Dokumentablage, 800, nutzbare Tiefe 68 mm, am Türrahmen montiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DRB800R5
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574198838
Sonepar Artikelnummer
121002414
Hersteller Artikelnummer
DRB800R5
Hersteller Typ
DRB800R5
Hersteller Artikel Nr.:
DRB800R5
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
Nein
Höhe:
272 mm
Tiefe:
70 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.600 kg


