NVENT HOFFMANN ELDON - Dokumentablage, nutzbare Tiefe 68 mm, am Türrahmen montiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DRB0303R5
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574123212
Sonepar Artikelnummer
121002412
Hersteller Artikelnummer
DRB0303R5
Hersteller Typ
DRB0303R5
Hersteller Artikel Nr.:
DRB0303R5
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
Nein
Höhe:
260 mm
Tiefe:
90 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.850 kg


