NVENT HOFFMANN ELDON - Doppelschutz-Flansch M12 Inhaltsmenge:50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CED12
Ausführung - offen
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4 .. 7 mm
Bohrungsdurchmesser - 12.5 mm
Für Wandstärke - 0.5 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574187306
Sonepar Artikelnummer
121001900
Hersteller Artikelnummer
CED12
Hersteller Typ
CED12
Hersteller Artikel Nr.:
CED12
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 .. 7 mm
Bohrungsdurchmesser:
12.5 mm
Für Wandstärke:
0.5 .. 4 mm
Werkstoff:
Gummi
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.150 kg


