NVENT HOFFMANN ELDON - Doppelschutz-Flansch M20 Inhaltsmenge:50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CED20
Ausführung - offen
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8 .. 13 mm
Bohrungsdurchmesser - 20.5 mm
Für Wandstärke - 0.5 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574187320
Sonepar Artikelnummer
121001902
Hersteller Artikelnummer
CED20
Hersteller Typ
CED20
Hersteller Artikel Nr.:
CED20
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8 .. 13 mm
Bohrungsdurchmesser:
20.5 mm
Für Wandstärke:
0.5 .. 4 mm
Werkstoff:
Gummi
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.350 kg


