NVENT HOFFMANN ELDON - Doppelschutz-Flansch M25 Inhaltsmenge:50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CED25
Ausführung - offen
Geeignet für Kabeldurchmesser - 11 .. 17 mm
Bohrungsdurchmesser - 25.5 mm
Für Wandstärke - 0.5 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574187337
Sonepar Artikelnummer
121001903
Hersteller Artikelnummer
CED25
Hersteller Typ
CED25
Hersteller Artikel Nr.:
CED25
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11 .. 17 mm
Bohrungsdurchmesser:
25.5 mm
Für Wandstärke:
0.5 .. 4 mm
Werkstoff:
Gummi
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.450 kg


