NVENT HOFFMANN ELDON - Doppelschutz-Flansch M50 Inhaltsmenge:10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CED50
Ausführung - offen
Geeignet für Kabeldurchmesser - 27 .. 35 mm
Bohrungsdurchmesser - 50.5 mm
Für Wandstärke - 0.5 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574187368
Sonepar Artikelnummer
121001906
Hersteller Artikelnummer
CED50
Hersteller Typ
CED50
Hersteller Artikel Nr.:
CED50
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
27 .. 35 mm
Bohrungsdurchmesser:
50.5 mm
Für Wandstärke:
0.5 .. 4 mm
Werkstoff:
Gummi
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.500 kg


