NVENT HOFFMANN ELDON - Edelstahlreiniger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSC01
Physische Form - Flüssigkeit
Geeignet als Spülmittel - Nein
Verpackung - Fläschchen
Inhalt - 0.25 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574181717
Sonepar Artikelnummer
121004374
Hersteller Artikelnummer
SSC01
Hersteller Typ
SSC01
Hersteller Artikel Nr.:
SSC01
Physische Form:
Flüssigkeit
Geeignet als Spülmittel:
Nein
Verpackung:
Fläschchen
Inhalt:
0.25 ml
Biologisch abbaubar:
Ja
Geeignet zum Entkalken:
Nein
Geeignet zum Entfetten:
Ja
Geeignet zum Reinigen:
Nein
Wasserlöslich:
Nein
Unbedingt mit Wasser nachspülen:
Nein
Unbedingt mit Wasser verdünnen:
Nein
Verarbeitung unter hohem Druck:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.750 kg


