NVENT HOFFMANN ELDON - Einfache Frontblende, 100x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMBP1006R5
Breite - 600 mm
Höhe - 100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574131521
Sonepar Artikelnummer
121003622
Hersteller Artikelnummer
MSMBP1006R5
Hersteller Typ
MSMBP1006R5
Hersteller Artikel Nr.:
MSMBP1006R5
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
100 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg


