NVENT HOFFMANN ELDON - Einfache Frontblende, 100x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMBP1008R5
Breite - 800 mm
Höhe - 100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574178243
Sonepar Artikelnummer
121003623
Hersteller Artikelnummer
MSMBP1008R5
Hersteller Typ
MSMBP1008R5
Hersteller Artikel Nr.:
MSMBP1008R5
Breite:
800 mm
Höhe:
100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
100 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.900 kg


