NVENT HOFFMANN ELDON - Einfache Frontblende, 150x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMBP1508R5
Breite - 800 mm
Höhe - 150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574178311
Sonepar Artikelnummer
121003625
Hersteller Artikelnummer
MSMBP1508R5
Hersteller Typ
MSMBP1508R5
Hersteller Artikel Nr.:
MSMBP1508R5
Breite:
800 mm
Höhe:
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
150 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.660 kg


