NVENT HOFFMANN ELDON - Einfache Frontblende,200x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMBP2006R5
Breite - 600 mm
Höhe - 200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574178342
Sonepar Artikelnummer
121003626
Hersteller Artikelnummer
MSMBP2006R5
Hersteller Typ
MSMBP2006R5
Hersteller Artikel Nr.:
MSMBP2006R5
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
200 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.106 kg


