NVENT HOFFMANN ELDON - Einfache Frontblende,200x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMBP2008R5
Breite - 800 mm
Höhe - 200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574178359
Sonepar Artikelnummer
121003627
Hersteller Artikelnummer
MSMBP2008R5
Hersteller Typ
MSMBP2008R5
Hersteller Artikel Nr.:
MSMBP2008R5
Breite:
800 mm
Höhe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
200 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.820 kg


