NVENT HOFFMANN ELDON - Einfache Frontblende,250x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMBP2506R5
Breite - 600 mm
Höhe - 250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574178373
Sonepar Artikelnummer
121003628
Hersteller Artikelnummer
MSMBP2506R5
Hersteller Typ
MSMBP2506R5
Hersteller Artikel Nr.:
MSMBP2506R5
Breite:
600 mm
Höhe:
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
250 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.383 kg


