NVENT HOFFMANN ELDON - Einfache Frontblende,250x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMBP2508R5
Breite - 800 mm
Höhe - 250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574214934
Sonepar Artikelnummer
121003629
Hersteller Artikelnummer
MSMBP2508R5
Hersteller Typ
MSMBP2508R5
Hersteller Artikel Nr.:
MSMBP2508R5
Breite:
800 mm
Höhe:
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
250 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg


