NVENT HOFFMANN ELDON - Einfache Frontblende,300x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMBP3008R5
Breite - 800 mm
Höhe - 300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574178403
Sonepar Artikelnummer
121003631
Hersteller Artikelnummer
MSMBP3008R5
Hersteller Typ
MSMBP3008R5
Hersteller Artikel Nr.:
MSMBP3008R5
Breite:
800 mm
Höhe:
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
300 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.640 kg


