NVENT HOFFMANN ELDON - Einfache Frontblende,400x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMBP4006R5
Breite - 600 mm
Höhe - 400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574180994
Sonepar Artikelnummer
121003632
Hersteller Artikelnummer
MSMBP4006R5
Hersteller Typ
MSMBP4006R5
Hersteller Artikel Nr.:
MSMBP4006R5
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
400 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.212 kg


