NVENT HOFFMANN ELDON - Einfache Frontblende,400x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMBP4008R5
Breite - 800 mm
Höhe - 400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574214200
Sonepar Artikelnummer
121003633
Hersteller Artikelnummer
MSMBP4008R5
Hersteller Typ
MSMBP4008R5
Hersteller Artikel Nr.:
MSMBP4008R5
Breite:
800 mm
Höhe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
400 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.212 kg


