NVENT HOFFMANN ELDON - Einfache Frontblende,450x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMBP4506R5
Breite - 600 mm
Höhe - 450 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574131576
Sonepar Artikelnummer
121003634
Hersteller Artikelnummer
MSMBP4506R5
Hersteller Typ
MSMBP4506R5
Hersteller Artikel Nr.:
MSMBP4506R5
Breite:
600 mm
Höhe:
450 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
450 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg


