NVENT HOFFMANN ELDON - Einfache Frontblende,500x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMBP5008R5
Breite - 800 mm
Höhe - 500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574214217
Sonepar Artikelnummer
121003637
Hersteller Artikelnummer
MSMBP5008R5
Hersteller Typ
MSMBP5008R5
Hersteller Artikel Nr.:
MSMBP5008R5
Breite:
800 mm
Höhe:
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
500 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.900 kg


