NVENT HOFFMANN ELDON - Einfache Frontblende, 50x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMBP0508R5
Breite - 800 mm
Höhe - 50 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574178212
Sonepar Artikelnummer
121003621
Hersteller Artikelnummer
MSMBP0508R5
Hersteller Typ
MSMBP0508R5
Hersteller Artikel Nr.:
MSMBP0508R5
Breite:
800 mm
Höhe:
50 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
50 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg


