NVENT HOFFMANN ELDON - Einfache Frontblende,600x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMBP6006R5
Breite - 600 mm
Höhe - 600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574131583
Sonepar Artikelnummer
121003638
Hersteller Artikelnummer
MSMBP6006R5
Hersteller Typ
MSMBP6006R5
Hersteller Artikel Nr.:
MSMBP6006R5
Breite:
600 mm
Höhe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
600 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg


