NVENT HOFFMANN ELDON - Einfache Frontblende,600x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMBP6008R5
Breite - 800 mm
Höhe - 600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574178489
Sonepar Artikelnummer
121003639
Hersteller Artikelnummer
MSMBP6008R5
Hersteller Typ
MSMBP6008R5
Hersteller Artikel Nr.:
MSMBP6008R5
Breite:
800 mm
Höhe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
600 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.330 kg


