NVENT HOFFMANN ELDON - Einfache Tür, 1600x1000, Stahlblech, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN1610R5
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1 mm
Höhe - 1.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574217928
Sonepar Artikelnummer
121002227
Hersteller Artikelnummer
DN1610R5
Hersteller Typ
DN1610R5
Hersteller Artikel Nr.:
DN1610R5
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1 mm
Höhe:
1.6 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
28.000 kg


