NVENT HOFFMANN ELDON - Einfache Tür, 1800x400, Stahlblech, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN1804R5
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 400 mm
Höhe - 1800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574217942
Sonepar Artikelnummer
121002229
Hersteller Artikelnummer
DN1804R5
Hersteller Typ
DN1804R5
Hersteller Artikel Nr.:
DN1804R5
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
400 mm
Höhe:
1800 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
18.000 kg


