NVENT HOFFMANN ELDON - Einfache Tür, 1800x800, Stahlblech, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN1808LR5
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 793 mm
Höhe - 1782 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574218024
Sonepar Artikelnummer
121002237
Hersteller Artikelnummer
DN1808LR5
Hersteller Typ
DN1808LR5
Hersteller Artikel Nr.:
DN1808LR5
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
793 mm
Höhe:
1782 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
17 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
29.100 kg


