NVENT HOFFMANN ELDON - Einfache Tür, 2000x1000, Edelstahl 304, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DNSS2010
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1 mm
Höhe - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574219359
Sonepar Artikelnummer
121002323
Hersteller Artikelnummer
DNSS2010
Hersteller Typ
DNSS2010
Hersteller Artikel Nr.:
DNSS2010
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1 mm
Höhe:
2 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
38.000 kg


