NVENT HOFFMANN ELDON - Einfache Tür, 2000x600, Stahlblech, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN2006R5
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 593 mm
Höhe - 1982 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574218130
Sonepar Artikelnummer
121002248
Hersteller Artikelnummer
DN2006R5
Hersteller Typ
DN2006R5
Hersteller Artikel Nr.:
DN2006R5
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
593 mm
Höhe:
1982 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
17 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
25.000 kg


