NVENT HOFFMANN ELDON - Einfache Tür, 2200x1000, Stahlblech, 3mm Doppelbartschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN2210R5
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1000 mm
Höhe - 2200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574218253
Sonepar Artikelnummer
121002260
Hersteller Artikelnummer
DN2210R5
Hersteller Typ
DN2210R5
Hersteller Artikel Nr.:
DN2210R5
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1000 mm
Höhe:
2200 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
34.950 kg


