NVENT HOFFMANN ELDON - Einfachschutz-Flansch M32 Inhaltsmenge:25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CES32
Ausführung - geschlossen
Geeignet für Kabeldurchmesser - 12 mm
Bohrungsdurchmesser - 32.5 mm
Für Wandstärke - 0.5 .. 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574187405
Sonepar Artikelnummer
121001919
Hersteller Artikelnummer
CES32
Hersteller Typ
CES32
Hersteller Artikel Nr.:
CES32
Ausführung:
geschlossen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 mm
Bohrungsdurchmesser:
32.5 mm
Für Wandstärke:
0.5 .. 4.5 mm
Werkstoff:
Gummi
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.200 kg


