NVENT HOFFMANN ELDON - Eingrabsockel, 1000x1200x400, Galvanisiertes Stahlblech, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PGM10124
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574220201
Sonepar Artikelnummer
121003995
Hersteller Artikelnummer
PGM10124
Hersteller Typ
PGM10124
Hersteller Artikel Nr.:
PGM10124
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
1 mm
Höhe:
1 mm
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1.2 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
29.300 kg


