NVENT HOFFMANN ELDON - Eingrabsockel, 1000x1800x400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPF9001
Ausführung - Montagewinkel
Breite - 100 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574220744
Sonepar Artikelnummer
121001780
Hersteller Artikelnummer
BPF9001
Hersteller Typ
BPF9001
Hersteller Artikel Nr.:
BPF9001
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
1.000 kg
Eingrabsockel, 1000x1800x400, für Kühler BP4008


