NVENT HOFFMANN ELDON - Eingrabsockel, 1000x600x400, Galvanisiertes Stahlblech, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PGM10064
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574220164
Sonepar Artikelnummer
121003991
Hersteller Artikelnummer
PGM10064
Hersteller Typ
PGM10064
Hersteller Artikel Nr.:
PGM10064
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
600 mm
Höhe:
1 mm
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
20.850 kg


