Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Einlege-Teleskopbefestigung

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Einlege-Teleskopbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F22LA

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 64 mm

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574239692

Sonepar Artikelnummer

121200529

Hersteller Artikelnummer

F22LA

Hersteller Typ

F22LA

Hersteller Artikel Nr.:

F22LA

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Breite:

64 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.380 kg

Einlege-Teleskopbefestigung, F10: Einlege-Kabelkanal Typ 12