NVENT HOFFMANN ELDON - Einstellbares Hygrostat 40-90%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ETF2000
Bemessungsstrom In - 5 A
Einstellbereich Temperatur - 0 .. 60 °C
Montageart - Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574040052
Sonepar Artikelnummer
121002678
Hersteller Artikelnummer
ETF2000
Hersteller Typ
ETF2000
Hersteller Artikel Nr.:
ETF2000
Bemessungsstrom In:
5 A
Einstellbereich Temperatur:
0 .. 60 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.100 kg


