NVENT HOFFMANN ELDON - EMC-Bodenplatte, 600x600, verzinkt, mit EMV Dichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CBPE0606
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574121898
Sonepar Artikelnummer
121001829
Hersteller Artikelnummer
CBPE0606
Hersteller Typ
CBPE0606
Hersteller Artikel Nr.:
CBPE0606
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.900 kg


