NVENT HOFFMANN ELDON - EMC-Bodenplatte, 800x800, verzinkt, mit EMV Dichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CBPE0808
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574121805
Sonepar Artikelnummer
121001832
Hersteller Artikelnummer
CBPE0808
Hersteller Typ
CBPE0808
Hersteller Artikel Nr.:
CBPE0808
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.000 kg


