NVENT HOFFMANN ELDON - Entlüftungs + Abflusstopfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DPE3004S3
Durchmesser des Abflusses - 20 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 83024900
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574227958
Sonepar Artikelnummer
121002387
Hersteller Artikelnummer
DPE3004S3
Hersteller Typ
DPE3004S3
Hersteller Artikel Nr.:
DPE3004S3
Durchmesser des Abflusses:
20 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.150 kg
Dieses Element aus Edelstahl 316L kombiniert Entwässerung und Belüftung und ist speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ''EX e'' geeignet. DPE3004S3


