NVENT HOFFMANN ELDON - Erdungsband 16mm² 120A, 10 Sätze, 8.5-mm-Loch Inhaltsmenge:10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ECFE1630
Ausführung - Masseband
Breite - 381 mm
Höhe - 13 mm
Tiefe - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574088221
Sonepar Artikelnummer
121002449
Hersteller Artikelnummer
ECFE1630
Hersteller Typ
ECFE1630
Hersteller Artikel Nr.:
ECFE1630
Ausführung:
Masseband
Breite:
381 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
0.500 kg
Dieses Erdungsband ist vorgeschnitten, verfügt über vorgestanzte Anschlusslöcher und erleichtert sowohl die Beschaffung als auch die Installation. ECFE1630 Inhaltsmenge:10


